10000 produits
couple: 10 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
diamètre nominal: DN 15
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 40 mm
diamètre nominal: DN 20
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
couleur de base: chrome
matériau: plastique
diamètre de la tête de douche: 84 mm
matériau: acier/laiton
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: rempli de cire
durée de fonctionnement: 270 s
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: PN 6
semelle de repassage: semelle en céramique
modèle: fer à repasser à vapeur
valeur de raccordement: 1500 W
longueur: 600 mm
couleur de la tringle de douche: chrome
avec flexible: Oui
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 25 l
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP30
longueur de course: 2.5 mm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 6.5 mm
revêtement de la cuve: acier inoxydable (inox)
valeur de raccordement: 1360 W
contenu: 1 l
diamètre nominal: DN 50
raccordements: à bride
article de régulation de pression: PN 6
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: fonte
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
tension du secteur: 24 V c. a./c. c.
modèle: rempli de cire
pièce détachée: Non
accessoires servomoteur électrique: contacts auxiliaires
accessoire: Oui