10000 produits
modèle: autre
couleur: blanc
contenu: 125 ml
couple: 7 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 20
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- Copie
- Copie
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
diamètre nominal: DN 20
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
accessoires servomoteur électrique: autre
accessoires servomoteur thermique: autre
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
tension du secteur: 230 V CA
modèle: rempli de cire
modèle: autre
couleur: beige
poids net: 110 g
couple: 5 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
couple: 10 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps: laiton
matériau raccordement 1: fonte
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
- Copie
- Copie
forme: rond
couleur: blanc
diamètre rosace: 100 mm
couple: 2 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP40
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: DN 20
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: rempli de cire
durée de fonctionnement: 270 s
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
diamètre nominal: DN 15
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 6.5 mm
hauteur d’élévation max.: 1.4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 0.33 m³/h
accessoires servomoteur électrique: ensemble d’adaptateurs
accessoire: Oui
accessoires servomoteur thermique: ensemble d’adaptateurs
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)