10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: 1 porte
type de construction: appareil indépendant
couleur de base du boîtier: noir
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.34 m³/h
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
débit: 0.42...1.68 m³/h
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
caractéristique de réglage: autre
couleur: beige
type de régulation on/off: Oui
hauteur d’élévation max.: 23 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.1 m³/h
diamètre nominal: DN 150
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
température du milieu: 5...95 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement primaire: autre
raccordement à la vanne: autre
modèle: droit
élément de régulation: moteur électrique
puissance de raccordement: 3...3 kW
pression de service: 6 bar
tension nominale 1: 230 V
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 52 mm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
température max.: 75 °C
pression de travail max.: 10 bar
contenu: 292 l
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
couple: 10 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 3
débit volumétrique (BEP): 264.78 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14.41 m³/h
couple: 18 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 44.5 m³/h
pression de travail max.: 7 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66