10000 produits
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: autre
durée de fonctionnement: 350 s
milieu de communication cuivre: Non
travaille de manière autonome: Non
indice de protection (IP): autre
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 40 mm
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm
- Copie
- Copie
type d'alimentation électrique: pile non-rechargeable
raccordement: sans fil
mode de pose: saillie/encastré
matériau: acier
largeur: 250 mm
hauteur: 250 mm
diamètre nominal: DN 80
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
couple: 10 Nm
signal de commande: autre
longueur de course: 51 mm
couple: 7 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
couple: 5 Nm
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP54
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...65 °C
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 300 l
puissance électrique du moteur (P2): 2800 kW
hauteur d’élévation max.: 45 m
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 10
article de régulation de pression: 16
matériau: acier
largeur: 120 mm
hauteur: 160 mm
pression de travail max.: 18 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP30