10000 produits
couple: 20 Nm
signal de commande: autre
longueur de course: 52 mm
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...65 °C
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...50 °C
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
pression d’admission max.: 25 bar
pression réduite: 1...5.5 bar
longueur: 600 mm
couleur de la tringle de douche: chrome
avec flexible: Oui
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: autre
durée de fonctionnement: 230 s
pièce détachée: Non
accessoires servomoteur électrique: potentiomètre de rappel
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
diamètre nominal: DN 20
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
- Copie
- Copie
matériau: acier
pression d’alimentation: 10 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
longueur: 260 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
pression de travail max.: 7 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP44
longueur de course: 6.5 mm
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
hauteur de montage totale: 410 mm
tension du secteur: 24 V c. a./c. c.
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
couple: 10 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.73 m³/h
diamètre nominal: DN 65
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 18 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
température max.: 75 °C
pression de travail max.: 10 bar
contenu: 145 l