10000 produits
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 25
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
largeur: 96 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP66
puissance électrique du moteur (P2): 2800 kW
hauteur d’élévation max.: 34 m
débit volumétrique (BEP): 3.6 m³/h
- Copie
- Copie
modèle: 1 porte
type de construction: appareil indépendant
couleur de base du boîtier: noir
diamètre nominal: 2 1/2 pouces (65)
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
couleur: beige
adapté aux climatiseurs: Non
avec rétraction thermique: Oui
- Copie
- Copie
hauteur d’élévation max.: 1.3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 0.35 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.56 m³/h
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 3/4 pouce (20)
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 32
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 65
raccordements: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
matériau: acier
largeur: 165 mm
hauteur: 155 mm
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 2 bar
contenu: 200 l
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
pression de travail max.: 8 bar
pression préliminaire: 3 bar
contenu: 12 l
Degré de protection (NEMA): 12
raccordement à la vanne: sans
indice de protection (IP): IP54
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 6.5 mm
signal de commande: 0–10 V / 4–20 mA
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 40 mm
hauteur d’élévation max.: 46.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
























![Danfoss - ThermostatT120 Plage de températures [°C]: 120 - 215armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID263151985811-0201_preview.jpg?ts=1772578669227&type=small)





![Danfoss - ThermostatT16L Plage de températures [°C]: 0 - 38armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106645623874-0102_preview.jpg?ts=1772578672683&type=small)