10000 produits
couple: 10 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
puissance de raccordement: 6...6 kW
type de connexion: raccordement fileté
tension nominale 1: 230 V
pression d’alimentation: 16 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
diamètre nominal: DN 20
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
transmission: autre
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 3.75 m³/h
modèle: modèle vertical
matériau: acier inoxydable
contenu: 10 l
diamètre nominal: DN 300
matériau: fonte
pression nominale de bride: 10
hauteur d’élévation max.: 14 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 15.03 m³/h
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 45...65 °C
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 80
article de régulation de pression: 10
hauteur d’élévation max.: 62.6 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
diamètre nominal: DN 40
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP65
longueur de course: 50 mm
pression de travail max.: 6 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 300 l
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 6.5 m³/h
pression d’alimentation: 10 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
pression de travail max.: 42 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP66











































![Danfoss - PressostatT19W Plage de press de rég: 5.00 - 25.00, Diff [bar]: 1.20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106637467132-0101_preview.jpg?ts=1772578631446&type=small)