10000 produits
hauteur d’élévation max.: 27.8 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 2.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.95 m³/h
hauteur de refoulement au débit nom.: 1000.31 kPa
matériau corps de pompe: PB
débit nominal: 6 l/h
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 45...65 °C
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 8.99 m³/h
pression de travail max.: 6 bar
pression préliminaire: 2 bar
contenu: 80 l
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
couple: 5 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP40
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 45...65 °C
pièce détachée: Non
indice de protection (IP): IP68
accessoire: Oui
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
pression de travail max.: 22 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66
pression de travail max.: 22 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66