10000 produits
largeur: 76 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP66
température du milieu: 5...95 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement primaire: autre
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
débit: 0.3...0.78 m³/h
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal: DN 25
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.22 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.51 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
diamètre nominal: DN 25
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16
- Copie
- Copie
modèle: modèle vertical
matériau: acier inoxydable
contenu: 12.5 l
diamètre nominal: DN 32
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
pression d’alimentation: 10 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
différence maximale de pression à 20 °C: 20 kPa
diamètre nominal: DN 25
matériau du boîtier/corps: bronze
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
- Copie
- Copie
hauteur d’élévation max.: 6.9 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
- Copie
- Copie
couple: 20 Nm
signal de commande: 2 à 10 V
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 6 m
nombre de pompes: 5
débit volumétrique (BEP): 447.18 m³/h























![Danfoss - ThermostatT26 Plage de températures [°C]: -5 - 50armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID317650105407-0101_preview.jpg?ts=1772578669017&type=small)