10000 produits
pression de travail max.: 17 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: transformateur
nombre de phases: 3
tension de raccordement: 380...380 V
puissance de raccordement: 3...3 kW
pression de service: 6 bar
tension nominale 1: 400 V
diamètre nominal: DN 25
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
température du milieu: 5...95 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement primaire: autre
plage d'efficacité max.: 80 m²
hauteur d’élévation max.: 5.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5.47 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
compatible avec Apple HomeKit: Non
antidéflagration: Non
type de régulation on/off: Oui
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.41 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8.2 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 4.82 m³/h
montage: mur
couleur de base: chrome
longueur du flexible de douche: 1500 mm
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
température du milieu: 5...95 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement primaire: autre
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
type raccordement 2: filetage femelle, métrique
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 3.82 m³/h
pression de travail max.: 22 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66
puissance de raccordement: 5...5 kW
type de connexion: raccordement fileté
tension nominale 1: 400 V