10000 produits
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.09 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.64 m³/h
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
modèle: marche-arrêt
antidéflagration: Non
adapté aux climatiseurs: Non
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
hauteur d’élévation max.: 4.5 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 2.29 m³/h
matériau: acier
largeur: 250 mm
hauteur: 180 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
différence maximale de pression à 20 °C: 16 kPa
diamètre nominal: DN 40
matériau du boîtier/corps: fonte
- Copie
- Copie
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
matériau du boîtier/corps: laiton
puissance de raccordement: 6...6 kW
type de connexion: raccordement fileté
tension nominale 1: 400 V
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: autre
durée de fonctionnement: 360 s
pression de travail max.: 120 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP67
diamètre nominal: DN 32
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
puissance de raccordement: 9...9 kW
pression de service: 6 bar
tension nominale 1: 400 V
- Copie
- Copie
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: rempli de cire
durée de fonctionnement: 180 s