10000 produits
hauteur d’élévation max.: 56.1 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 2.5 m³/h
pression de travail max.: 120 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP67
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.4 m³/h
plage de mesure: 20...90 °C
indice de protection (IP): IP20
charge de contact max.: 16 A
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps: laiton
avec verrouillage mécanique au zéro: Non
raccordement à la vanne: autre
blocage / limitation de la plage de réglage: Non
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 100
article de régulation de pression: PN 6
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.25 m³/h
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP40
longueur de course: 5.5 mm
hauteur d’élévation max.: 3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.53 m³/h
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 1 1/2 pouces (40)
article de régulation de pression: 16
pression de travail max.: 45 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 300 mm
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: 2 1/2 pouces (65)
article de régulation de pression: 16
raccordement: à bride
diamètre nominal de tous les raccordements: DN 150
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.41 m³/h
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
type d'accessoire/pièce détachée: protection contre le gel
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 119 mm
couple: 20 Nm
signal de commande: 2 à 10 V
longueur de course: 0 mm