10000 produits
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 8.33 m³/h
- Copie
- Copie
plage d'efficacité max.: 200 m²
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: 4 pouces (100)
article de régulation de pression: 16
puissance de raccordement: 3...3 kW
type de connexion: raccordement fileté
tension nominale 1: 400 V
signal de commande: binaire
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: acier
largeur: 450 mm
hauteur: 450 mm
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
plage de réglage de la température: 20...85 °C
fonction de désinfection: module d'extension thermostatique
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
pression nominale de bride: 16
couple: 25 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
puissance de raccordement: 6...6 kW
pression de service: 6 bar
tension nominale 1: 400 V
température du milieu: 5...95 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement primaire: autre
hauteur d’élévation max.: 7.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5.81 m³/h
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 100 l
tension du secteur: 230 V CA
modèle: rempli de gaz
température ambiante: 60...60 °C
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP43
longueur de course: 6.5 mm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 40 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.45 m³/h
diamètre nominal: 4 pouces (100)
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
pression de travail max.: 6 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 400 l
- Copie
- Copie
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
pression de travail max.: 11 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
hauteur interne: 220 mm
Avec serrure électronique: Oui
largeur intérieure: 425 mm












































![Danfoss - Pressostat différentielT262A Plage de bar]: 0.10 - 1.50](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID321231576387-0101_preview.jpg?ts=1772578657788&type=small)