10000 produits
- Copie
- Copie
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
couple: 20 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
montage manomètre: direct
unité de pression: bar/psi
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
pression d’admission max.: 25 bar
pression réduite: 1...6 bar
puissance de raccordement: 12...12 kW
type de connexion: raccordement fileté
tension nominale 1: 400 V
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 0.5 bar
contenu: 8 l
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 2.28 m³/h
- Copie
- Copie
forme: rond
montage mural: Non
couleur: acier inoxydable (inox)
pression de travail max.: 6 bar
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
pour diamètre de câble jusqu'à: 1.2...2 mm
mandrin remplaçable: Non
largeur de la surface de repassage: 320 mm
longueur de la surface de repassage: 100 mm
réglable en hauteur: Non
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: modèle vertical
matériau: acier inoxydable
contenu: 1.8 l
matériau robinet: laiton
traitement des surfaces: poli
traitement de la surface: chromé