10000 produits
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
type d'ensemble: autre
largeur: 48 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP30
couple: 2 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
montage manomètre: direct
unité de pression: bar/psi
pression d’alimentation: 16 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
diamètre nominal: 1 pouces (25)
matériau: laiton
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
- Copie
- Copie
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.55 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal: 1 pouces (25)
modèle: droit
raccordements: écrou
- Copie
- Copie
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
pression d’admission max.: 25 bar
pression réduite: 1...6 bar
- Copie
- Copie
fermeture pour robinetterie de douche: filetage extérieur
couleur: chrome
raccordement à la douche: filetage intérieur
- Copie
- Copie
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
modèle: écrou
autobloquant: Non
système à vis: hexagone extérieur






















![Danfoss - Thermostat, KP71 Plage de températures [°C]: -5 - 20armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID433736600186-0101_preview.jpg?ts=1772578641671&type=small)