10000 produits
avec porte-papier pour rouleau de réserve: Non
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
hauteur d’élévation max.: 6.9 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
montage manomètre: direct
unité de pression: bar/psi
- Copie
- Copie
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
ajustable: Oui
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
couple: 10 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
- Copie
- Copie
matériau: métal
rabattable: Non
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps: laiton
- Copie
- Copie
hauteur interne: 205 mm
Avec serrure électronique: Oui
largeur intérieure: 435 mm
- Copie
- Copie
accessoires matériel de raccordement: autre
accessoires vanne de chauffage: autre
type de fixation: fixation à vis
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 1 pouces (25)
article de régulation de pression: 16
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP30
hauteur: 129 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)




































![Danfoss - Thermostat, KP62 Plage de températures [°C]: -30 - 15armement: Autoio](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID107325988087-0101_preview.jpg?ts=1772578651592&type=small)