10000 produits
fréquence: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau raccord de processus: laiton
unité de pression: bar/psi
signal de commande: binaire
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: plastique
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: rempli de liquide
- Copie
- Copie
modèle: à angle droit
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 3/4 pouce (20)
article de régulation de pression: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 20
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
type raccordement 2: autre
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
diamètre nominal: DN 80
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16