10000 produits
diamètre extérieur du tube: 16 mm
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
type raccordement 1: femelle, à coller
diamètre nominal raccordement 2: DN 40
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 50 l
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
couleur de base: chrome
embout du robinet: ouvert
raccordement avance: filetage intérieur
largeur: 142 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP67
diamètre nominal: 1 pouces (25)
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP53
longueur de course: 21.5 mm
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
commande de la douche: mécanique
montage: mur
longueur du flexible de douche: 1500 mm
matériau robinet: laiton
couleur de base: acier inoxydable (inox)
hauteur de montage totale: 410 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 10
article de régulation de pression: 16


























![Danfoss - Thermostat, KPS79 Plage de températures [°C]: 50 - 100armement: Autoi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106642080572-0101_preview.jpg?ts=1772578631816&type=small)