10000 produits
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
hauteur de montage totale: 263 mm
- Copie
- Copie
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
ajustable: Oui
raccordement radiateur de grande taille: 3/8 pouce (10)
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
- Copie
- Copie
différence de pression max. à l'état ouvert: 10 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
- Copie
- Copie
pression d’admission max.: 25 bar
pression réduite: 1...6 bar
article de régulation de pression: 3,2
pression de travail max.: 6 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 250 l
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP43
longueur de course: 6.5 mm
accessoires servomoteur électrique: capuchon de protection
accessoire: Oui
accessoires servomoteur thermique: capuchon de protection
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
matériau: acier/laiton
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
modèle: unique
longueur d'enfichage: 47 mm
matériau doigt de gant: autre
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 0.5 bar
contenu: 4 l
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
montage manomètre: direct
unité de pression: bar/psi
raccordement à la vanne: klick 22
modèle: droit
élément de régulation: rempli de liquide
couleur: chrome
matériau du flexible: autre
avec tresse: Non
raccordement: sans fil
mode de pose: saillie
couleur: gris