10000 produits
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: autre
longueur de course: 16 mm
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP43
longueur de course: 6.5 mm
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
couleur: blanc
valeur KVS: 2.5
traitement de la surface: autre
hauteur: 35 mm
pression de travail max.: 8 bar
pression préliminaire: 3 bar
contenu: 5 l
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 600 mm
- Copie
- Copie
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 2.35 m³/h
type raccordement 1: femelle, à coller
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
matériau raccord de processus: laiton
plage de mesure: 0...80 °C
taille raccord de processus: 1/4 pouce
diamètre nominal: DN 32
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
tension d'alimentation DC: 30...30 V
indice de protection (IP): autre
courant de service nominal: 0.1 A
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps: laiton
hauteur d’élévation max.: 5.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5.47 m³/h
diamètre nom. raccord à expansion: 3/4 pouce (20)
matériau: autre
contenu: 22 l
signal de commande: 0-10 V
longueur de câble de raccordement: 1.5 m
indice de protection (IP): IP54
pression de travail max.: 120 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP67
hauteur d’élévation max.: 9 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 6.76 m³/h
largeur: 55 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP30
indice de protection (IP): IP42
longueur de course: 5 mm
matériau du boîtier/corps: autre











































![Danfoss - Thermostat, KP79 Plage de températures [°C]: 50 - 100armement: Autoio](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID464745296354-0101_preview.jpg?ts=1772578651204&type=small)