10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
pression nominale de bride: 16
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C: 1000 kPa
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C: 1000 kPa
matériau du boîtier/corps: laiton
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
pression d’admission max.: 25 bar
pression réduite: 1...6 bar
type d'accessoire/pièce détachée: autre
convient pour soupape de réglage à deux voies: Non
convient pour soupape de réglage à trois voies: Non
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 65
article de régulation de pression: 10
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP30
hauteur: 192 mm
signal de commande: 4-20 mA
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
température du milieu: 5...95 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement primaire: autre
mode de pose: saillie
couleur: autre
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP42
longueur de course: 5 mm
avec verrouillage mécanique au zéro: Non
raccordement à la vanne: klick 22
blocage / limitation de la plage de réglage: Non
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
montage manomètre: direct
unité de pression: bar/psi
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)





































![Danfoss - Thermostat, KP69 Plage de températures [°C]: -5 - 35armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID433736409182-0101_preview.jpg?ts=1772578631176&type=small)