10000 produits
pression d’alimentation: 16 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
pression de service maximale à 20 °C: 1000 kPa
plage de réglage: 10...60 kPa
température du milieu: 5...95 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement primaire: autre
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP30
longueur de course: 2.5 mm
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 35...65 °C
pression de travail max.: 18 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP55
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
montage manomètre: direct
unité de pression: bar/psi
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence de pression max. à l'état ouvert: 0.5 bar
diamètre nominal: 1 pouces (25)
raccordements: filetage intérieur
type raccordement 1: autre
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16