10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 15
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
revêtement de la cuve: acier inoxydable (inox)
valeur de raccordement: 1500 W
contenu: 1 l
modèle: raccord en croix 90 °
matériau: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
indice de protection (IP): IP42
longueur de course: 5.5 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 12...17 mm
mandrin remplaçable: Oui
dimension de raccordement alimentation: 3/8 pouce
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 35...50 °C
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
tension du secteur: 24 V c. a./c. c.
modèle: rempli de cire
différence maximale de pression à 20 °C: 0.5 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
convient pour vanne d’arrêt: Oui
indice de protection (IP): IP20
matériau du boîtier/corps: autre
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
montage manomètre: direct
unité de pression: bar/psi
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
article de régulation de pression: 16
- Copie
- Copie
raccordement à la vanne: klick 22
modèle: droit
élément de régulation: rempli de liquide