10000 produits
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
pièce détachée: Oui
accessoires vanne de chauffage: autre
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 27.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
dimension de raccordement alimentation: 3/4 pouce
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...65 °C
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
- Copie
- Copie
modèle: rempli de cire
durée de fonctionnement: 180 s
longueur de course: 2.8 mm
avec verrouillage mécanique au zéro: Non
raccordement à la vanne: klick 22
blocage / limitation de la plage de réglage: Non
matériau robinet: laiton
couleur de base: acier inoxydable (inox)
hauteur de montage totale: 320 mm
couple: 7 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP43
longueur de course: 6.5 mm
hauteur d’élévation max.: 1.3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 0.7 m³/h
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 52 l
matériau robinet: laiton
couleur de base: noir
hauteur de montage totale: 468 mm
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C: 1000 kPa
plage de réglage: 100...400 kPa
- Copie
- Copie
pression d’admission max.: 25 bar
pression réduite: 1...6 bar
article de régulation de pression: 3,2
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
hauteur de montage totale: 468 mm
avec porte-papier pour rouleau de réserve: Non
matériau: plastique
couleur: blanc