10000 produits
caractéristique de réglage: autre
adapté aux climatiseurs: Non
type de régulation on/off: Oui
pression d’alimentation: 16 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
différence maximale de pression à 20 °C: 1 bar
diamètre nominal: 1 pouces (25)
matériau du mécanisme d'actionnement: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 3/4 pouce (20)
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 80
article de régulation de pression: PN 6
couple: 7 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
forme: à angle droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
revêtement de la cuve: plastique
valeur de raccordement: 800 W
contenu: 0.6 l
modèle: unique
longueur d'enfichage: 120 mm
matériau doigt de gant: autre
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps: laiton
pression de travail max.: 6 bar
pression préliminaire: 2 bar
contenu: 105 l
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
type d'accessoire/pièce détachée: kit de raccordement compteur de chaleur
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: 2 pouces (50)
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps: laiton
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
montage manomètre: direct
unité de pression: bar/psi
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °