10000 produits
hauteur d’élévation max.: 1.3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 0.35 m³/h
couple: 5 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
forme: rond
couleur de base: chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa): 2.4 l/min
- Copie
- Copie
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
couleur de base: laiton
matériau: plastique
diamètre de la tête de douche: 22 mm
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
- Copie
- Copie
modèle: à angle droit
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
- Copie
- Copie
avec verrouillage mécanique au zéro: Non
raccordement à la vanne: klick 22
blocage / limitation de la plage de réglage: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
hauteur interne: 185 mm
Avec serrure électronique: Oui
largeur intérieure: 350 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau: acier/laiton
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal: 1 pouces (25)
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps: laiton
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
pression d’admission max.: 16 bar
pression réduite: 1...6 bar
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui