10000 produits
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: droit
raccordements: écrou
largeur: 142 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP67
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
pression d’alimentation: 10 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couple: 20 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
adapté à l'eau d'usage: Oui
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
commande: clé
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP30
longueur de course: 2.5 mm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 1 bar
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
matériau du mécanisme d'actionnement: laiton
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 6.5 mm


























![Danfoss - Thermostat, KPS79 Plage de températures [°C]: 50 - 100armement: Autoi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106645765889-0201_preview.jpg?ts=1772578641903&type=small)