10000 produits
accessoires matériel de raccordement: autre
accessoires vanne de chauffage: kit de conversion
type de fixation: fixation à vis
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...10 mm
mandrin remplaçable: Non
couple: 10 Nm
signal de commande: autre
longueur de course: 51 mm
diamètre nominal: 2 pouces (50)
longueur hors tout: 209 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
couple: 5 Nm
indice de protection (IP): IP40
matériau du boîtier/corps: plastique
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
- Copie
- Copie
modèle: 1 porte
type de construction: appareil indépendant
couleur de base du boîtier: noir
- Copie
- Copie
antidéflagration: Non
adapté aux climatiseurs: Non
hauteur: 65 mm
diamètre nominal: 1 pouces (25)
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
température moyenne maximale (permanente): 100 °C
pression de travail max.: 10 bar
couleur: beige
adapté aux climatiseurs: Non
avec rétraction thermique: Oui
- Copie
- Copie
plage d'efficacité max.: 200 m²
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: droit
raccordements: écrou
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 1.5 bar
contenu: 35 l




































![Danfoss - ThermostatT4 Plage de températures [°C]: -5 - 30armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106645623874-0102_preview.jpg?ts=1772578641630&type=small)