10000 produits
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
traitement de la surface: chromé
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps: laiton
pression de travail max.: 3 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 6 l
raccordement: sans fil
modèle: openTherm
avec récepteur: Oui
pour diamètre de câble jusqu'à: 2.5...5 mm
mandrin remplaçable: Oui
pression de travail max.: 8 bar
pression préliminaire: 3 bar
contenu: 8 l
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP30
hauteur: 129 mm
modèle: PTFE
emballage: cannette
couleur: blanc
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé
forme: cylindrique
modèle: passif
matériau: magnesium
matériau: acier
diamètre extérieur du tube: 80 mm
transmission: autre
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
convient pour vanne d’arrêt: Non
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: plastique
revêtement de la cuve: acier inoxydable (inox)
valeur de raccordement: 1250 W
contenu: 0.8 l
largeur: 55 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP30
couple: 18 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
diamètre nominal: DN 20
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16




























![Danfoss - Thermostat, KP68 Plage de températures [°C]: -5 - 35armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID461536027481-0101_preview.jpg?ts=1772578651626&type=small)








![Danfoss - Thermostat, KP77 Plage de températures [°C]: 20 - 60armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID464745359369-0101_preview.jpg?ts=1772578634826&type=small)