10000 produits
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 24 l
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Non
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 6 bar
débit volumétrique (BEP): 32 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
pression de travail max.: 17 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP30
largeur: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
contenu: 1000 ml
hauteur d’élévation max.: 38.3 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 16.77 m³/h
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 1 pouces (25)
contenance max. chauffe-eau: 18 kW
pression de travail max.: 6 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 200 l
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
raccordement: filetage mâle, métrique
dimension du filetage: autre
indice de protection (IP): IP30
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal: DN 15
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 6 m
nombre de pompes: 5
débit volumétrique (BEP): 447.18 m³/h
couleur de base: chrome
matériau: plastique
diamètre de la tête de douche: 120 mm