10000 produits
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.15 m³/h
couple: 2 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP40
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
couleur de base: chrome
système d'anticalcaire: Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa): 2.4 l/min
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
type d'accessoire/pièce détachée: câble
fréquence: autre
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
raccordement à la vanne: lié à une marque
modèle: rempli de cire
durée de fonctionnement: 180 s
largeur: 48 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP30
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 204.3 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 24.81 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 8.33 m³/h
diamètre nominal: DN 15
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: DN 20
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
matériau du flacon: plastique
diamètre nominal: DN 20
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
pièce détachée: Oui
accessoire: Non

































![Danfoss - Thermostat, KP78 Plage de températures [°C]: 30 - 90armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID144486496227-0101_preview.jpg?ts=1772578628786&type=small)