10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 16 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 16 mm
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 10.44 m³/h
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 6.32 m³/h
mode de pose: modèle vertical
adapté aux climatiseurs: Non
contenu: 800 l
différence maximale de pression à 20 °C: 400 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
article de régulation de pression: autre
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé
pour diamètre de câble jusqu'à: 12...17 mm
mandrin remplaçable: Non
hauteur d’élévation max.: 9.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 101 m³/h
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 1 pouces (25)
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 11 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.19 m³/h
hauteur d’élévation max.: 34 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 89.84 m³/h
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: plastique
couple: 7 Nm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
couleur: blanc
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce
type: vanne de chauffage / vanne au pied
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoires vanne de chauffage: autre
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 13.8
débit volumétrique (BEP): 117.68 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
hauteur de refoulement au débit nom.: 1000.31 kPa
matériau corps de pompe: PVDF
débit nominal: 6 l/h
type raccordement 1: femelle, à coller
diamètre nominal raccordement 2: DN 25
diamètre nominal raccordement 1: DN 25