10000 produits
matériau robinet: laiton
couleur de base: laiton
entraxe: 150 mm
couple: 5 Nm
signal de commande: binaire
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 8.33 m³/h
couple: 4 Nm
signal de commande: binaire
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 129.3 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 13.61 m³/h
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
courant nominal: 8.4 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau raccord de processus: laiton
unité de pression: bar/psi
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: rempli de liquide
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 2.28 m³/h
- Copie
- Copie
raccordement à la vanne: lié à une marque
modèle: rempli de cire
durée de fonctionnement: 180 s
différence maximale de pression à 20 °C: 400 bar
diamètre nominal: 1 pouces (25)
article de régulation de pression: autre
- Copie
- Copie
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
longueur de course: 10 mm
article de régulation de pression: 16
pression de travail max.: 30 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP30
matériau: acier/laiton
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)