10000 produits
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
hauteur d’élévation max.: 45.1 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 1 pouces (25)
article de régulation de pression: 16
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 2 1/2 pouces (65)
article de régulation de pression: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.67 kg/h
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps: bronze
pression de travail max.: 16 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP65
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique sans bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa): 0.65...0.65 l/h
- Copie
- Copie
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique sans bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa): 1.4...1.4 l/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
traitement de la surface: chromé