10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.11 kg/h
couple: 5 Nm
signal de commande: binaire
indice de protection (IP): IP54
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 34 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 89.84 m³/h
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 17 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 67.9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 9.3
débit volumétrique (BEP): 480.53 m³/h
hauteur d’élévation max.: 180.1 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 8 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 26.4 m³/h
hauteur d’élévation max.: 46 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 11.51 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 8.33 m³/h
matériau: autre
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de joints
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 33 l