10000 produits
diamètre nominal: DN 65
modèle: ressort/cartouche
raccordements: à bride
hauteur d’élévation max.: 101.2 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 21.41 m³/h
hauteur d’élévation max.: 11 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.19 m³/h
diamètre nominal: DN 32
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
hauteur de refoulement au débit nom.: 1000.31 kPa
matériau corps de pompe: PVDF
débit nominal: 6 l/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur de refoulement au débit nom.: 1000.31 kPa
matériau corps de pompe: PVC
débit nominal: 6 l/h
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
hauteur d’élévation max.: 83 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 2.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 55.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur de refoulement au débit nom.: 1000.31 kPa
matériau corps de pompe: PVDF
débit nominal: 6 l/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 60 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 11 m³/h
hauteur d’élévation max.: 25.2 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 171.54 m³/h
hauteur d’élévation max.: 70.2 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 17.8 m³/h