10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
courant nominal: 8.4 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 13.8
débit volumétrique (BEP): 117.68 m³/h
pièce détachée: Non
indice de protection (IP): IP68
accessoire: Oui
accessoires servomoteur électrique: autre
accessoires servomoteur thermique: autre
pression d’admission max.: 25 bar
pression réduite: 1...6 bar
article de régulation de pression: 3,2