10000 produits
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
pression de travail max.: 53 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 69.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 57.8 m³/h
couple: 4 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 44.4 m³/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur d’élévation max.: 19.3 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 145.28 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 13.7 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h