10000 produits
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
longueur de câble de raccordement: 1 m
accessoire: Oui
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
nombre de trous de robinetterie: 1 trou
hauteur d’élévation max.: 27.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
diamètre nominal: DN 15
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 40
hauteur d’élévation max.: 10.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 46.68 m³/h
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du mécanisme d'actionnement: laiton
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: 3 pouces (80)
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 11.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 311.28 m³/h
hauteur d’élévation max.: 19 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 22.15 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 10.5
débit volumétrique (BEP): 137.29 m³/h
diamètre nominal: DN 20
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
longueur: 600 mm
couleur de la tringle de douche: autre
avec flexible: Oui
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
hauteur d’élévation max.: 55 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 1.8 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.75 m³/h