10000 produits
diamètre nominal: DN 100
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: à bride
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: plastique
couple: 5 Nm
signal de commande: binaire
indice de protection (IP): IP54
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
article de régulation de pression: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 150
type raccordement 1: à bride
type raccordement 1: femelle, à coller
diamètre nominal raccordement 2: DN 25
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 1 pouces (25)
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau raccord de processus: laiton
unité de pression: bar/psi
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
- Copie
- Copie
modèle: à angle droit
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
forme: droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
convient pour soupape de réglage à deux voies: Non
convient pour soupape de réglage à trois voies: Non
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)