10000 produits
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
puissance électrique du moteur (P2): 0.67 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 62.1 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 85.92 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
couple: 20 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
forme: droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1 pouces (25)
- Copie
- Copie
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
diamètre nominal: autre
raccordements: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: filetage mâle, métrique
matériau du boîtier/corps: bronze
antidéflagration: Non
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP44