10000 produits
- Copie
- Copie
couleur de base: noir
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 40
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: à bride
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: roue hélice
accessoire: Non
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
matériau du boîtier/corps: bronze
hauteur d’élévation max.: 8 m
nombre de pompes: 3
débit volumétrique (BEP): 286.35 m³/h
matériau: plastique
convient aux pompes doseuses: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: à compression
angle du coude: 0 °
dimension de raccordement alimentation: 3/4 pouce
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 35...55 °C
forme: carré
hauteur: 290 mm
avec éclairage: Oui
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.65 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui