10000 produits
différence maximale de pression à 20 °C: 20 kPa
diamètre nominal: DN 20
matériau du boîtier/corps: bronze
pression de travail max.: 17 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP30
diamètre nominal: DN 15
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 9.29 kg/h
traitement de la surface: autre
hauteur: 47 mm
hauteur d’élévation max.: 46.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 93.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 588.09 m³/h
hauteur d’élévation max.: 14 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 51.75 m³/h
fréquence: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
modèle: moteur asynchrone triphasé
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 400 V
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
courant nominal: 10 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 13 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 10.67 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur de refoulement au débit nom.: 400.13 kPa
matériau corps de pompe: PVC
débit nominal: 30 l/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.9 m³/h
matériau de la cuve: acier