10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: à angle droit
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
pression de travail max.: 3 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 10 l
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
diamètre nominal: 2 1/2 pouces (65)
matériau: acier
pression nominale de bride: 10
diamètre nominal: DN 15
modèle: membrane
raccordements: filetage mâle, métrique
modèle: membrane
qualité du matériau: autre
différence de pression max.: 0.6 kPa
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: autre
matériau de la bague de serrage: laiton
diamètre nominal: DN 80
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 16
pression d’alimentation: 10 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
diamètre nominal: DN 15
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 11.62 kg/h
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
commande: thermostatique sans bouton
pression de travail max.: 25 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP65
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 9.29 kg/h
traitement de la surface: autre
hauteur: 47 mm
raccordement à la vanne: autre
numéro RAL: 9016
couleur: blanc
pression de travail max.: 22 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66