10000 produits
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 10 mm
diamètre nominal: DN 100
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 2 pouces (50)
article de régulation de pression: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 24.2
débit volumétrique (BEP): 578.59 m³/h
pression d’alimentation: 6 bar
raccordement électrique: autre
signal de sortie: 4-20 mA
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 0.98
débit volumétrique (BEP): 53.94 m³/h
- Copie
- Copie
forme: droit
modèle: filetage extérieur / filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
plage de réglage: 25...60 kPa
commande: volant
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
diamètre nominal: DN 20
modèle: autre
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 180 °
couple: 5 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 19 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 419.86 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
- Copie
- Copie
forme: à angle droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)