10000 produits
- Copie
- Copie
couleur de base: noir
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
finition vanne de chauffage: droit avec coude
type de vanne de chauffage: thermostatique
dimensions raccordement au conduit: 3/4 de pouce eurocône
largeur: 129 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
hauteur: 115 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/8 pouce (6)
diamètre nominal: DN 100
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: à bride
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: plastique
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
article de régulation de pression: 16
type d'accessoire/pièce détachée: autre
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 25
type raccordement 1: à bride
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/8 pouce (6)
diamètre nominal raccordement 1: 1/8 pouce (6)
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
courant nominal: 152 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 125 m³/h

























![Danfoss - ThermostatT101 Plage de températures [°C]: 25 - 90armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID263151399807-0201_preview.jpg?ts=1772578631725&type=small)