10000 produits
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 150
article de régulation de pression: 16
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
traitement de la surface: chromé
forme: droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
puissance électrique du moteur (P2): 0.67 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 75 m³/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 10.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 45.82 m³/h
diamètre nominal: 1 pouces (25)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 27 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 70.39 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 15.8 m³/h