10000 produits
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
article de régulation de pression: 25
hauteur d’élévation max.: 32 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 123.84 m³/h
qualité du matériau: autre
adapté aux liquides: Oui
article de régulation de pression: 25
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 6.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 22.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 25.49 m³/h
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.6 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 14.8 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 45 m³/h
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 15 mm
hauteur d’élévation max.: 42 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 34.67 m³/h