10000 produits
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 759.27 m³/h
couple: 5 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
hauteur d’élévation max.: 4.07 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 6.56 m³/h
hauteur d’élévation max.: 55 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 63.8 m³/h
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: PN 6
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
article de régulation de pression: 40
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14.1 m³/h
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 20...30 °C
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: autre
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 40
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 46.63 m³/h
hauteur d’élévation max.: 63.9 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 19.21 m³/h
dimension angulaire hexagonale: 70 mm
couleur: noir