10000 produits
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 31.5 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 98.53 m³/h
hauteur d’élévation max.: 41.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 47.92 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP30
longueur de course: 2.5 mm
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 10 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 12 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.49 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 610.89 m³/h
traitement de la surface: autre
hauteur: 37 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
montage mural: Non
couleur: blanc
courant nominal: 4.1 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 2.43 kg/h